Axel
超硬ロータリーバ アルミ H
アルミニウムなど、柔らかい金属の切削に最適な形状をしています。
シャンク径(Φmm)
6
適合材
アルミニウムなど
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63387948
H-1210
Φ9.5×19m/m
9.5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63387957
H-1410
Φ12.7×25m/m
12.7
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63387966
H-1610
Φ15.9×25m/m
15.9
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください