Axel
超硬ロータリーバ アルミ U
アルミニウムなど、柔らかい金属の切削に最適な形状をしています。
シャンク径(Φmm)
6
適合材
アルミニウムなど
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63387975
U-1210
Φ9.5×27m/m×14°
9.5
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63387984
U-1410
Φ12.7×29m/m×14°
12.7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63387993
U-1610
Φ15.9×33m/m×14°
15.9
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください