Axel
超硬ロータリーバー タイプA(エンドカット)
エンドカットはAタイプの先端面にカット刃を付け底面も切削できます
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
サイズ
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63388097
A-1E
-
38
Φ3.0×14m/m
3
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63388106
A-51E
-
-
Φ6.4×13m/m
6.4
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63388115
A-105E
6
-
Φ6.0×16m/m
6
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63388124
A-111E
6
-
Φ7.9×19m/m
7.9
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください