Axel
超硬ロータリーバー タイプA(スパイラルカット)
スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
サイズ
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63388133
A-1S
-
38
Φ3.0×14m/m
3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63388142
A-2S
-
38
Φ2.4×11m/m
2.4
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63388158
A-3S
-
38
Φ1.6×4.8m/m
1.6
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63388167
A-51S
-
-
Φ6.4×13m/m
6.4
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63388176
A-105S
6
-
Φ6.0×16m/m
6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63388185
A-111S
6
-
Φ7.9×19m/m
7.9
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63388194
A-141S
6
-
Φ12.7×25m/m
12.7
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください