Axel
超硬ロータリーバー タイプA(マスターカット)
マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
全長(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63388203
A-1
3
-
超硬
38
Φ3.0×14m/m
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63388212
A-2
2.4
-
超硬
38
Φ2.4×11m/m
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63388228
A-3
1.6
-
超硬
38
Φ1.6×4.8m/m
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63388237
A-14
4
-
超硬
-
Φ4.0×12.7m/m
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63388246
A-21
4.8
-
超硬
-
Φ4.8×12.7m/m
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63388255
A-51
6.4
-
超硬
-
Φ6.4×13m/m
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63388264
A-105
6
6
超硬
-
Φ6.0×16m/m
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63388273
A-111
7.9
6
超硬
-
Φ7.9×19m/m
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63388282
A-121
9.5
6
超硬
-
Φ9.5×19m/m
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63388298
A-121E
9.5
6
超硬
-
Φ9.5×19m/m
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63388307
A-121S
9.5
6
超硬
-
Φ9.5×19m/m
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63388316
A-141
12.7
6
超硬
-
Φ12.7×25m/m
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63388325
A-141E
12.7
6
超硬
-
Φ12.7×25m/m
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63388334
A-161
15.9
6
超硬
-
Φ15.9×25m/m
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください