Axel
超硬ロータリーバー タイプC(スパイラルカット)
スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
サイズ
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63388343
C-1S
-
38
Φ3.0×14m/m
3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63388352
C-2S
-
38
Φ3.0×14m/m
3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63388368
C-51S
-
-
Φ6.4×13m/m
6.4
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63388377
C-105S
6
-
Φ6.0×16m/m
6
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63388386
C-111S
6
-
Φ7.9×19m/m
7.9
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63388395
C-121S
6
-
Φ9.5×19m/m
9.5
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63388404
C-141S
6
-
Φ12.7×25m/m
12.7
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください