曜日別特売

超硬ロータリーバー タイプD(スパイラルカット)

超硬ロータリーバー タイプD(スパイラルカット) - Axel超硬ロータリーバー タイプD(スパイラルカット) - Axel超硬ロータリーバー タイプD(スパイラルカット) - Axel超硬ロータリーバー タイプD(スパイラルカット) - Axel超硬ロータリーバー タイプD(スパイラルカット) - Axel超硬ロータリーバー タイプD(スパイラルカット) - Axel超硬ロータリーバー タイプD(スパイラルカット) - Axel

スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです

材質超硬内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
サイズ
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63388517D-1S-38Φ3.0m/m3
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
63388526D-2S-38Φ2.4m/m2.4
オープン
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
63388535D-51S--Φ6.4m/m6.4
オープン
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
63388544D-105S6-Φ6.06
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
63388553D-111S6-Φ7.97.9
オープン
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
63388562D-121S6-Φ9.59.5
オープン
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
63388578D-141S6-Φ12.712.7
オープン
4,298
4,728(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする