曜日別特売

超硬ロータリーバー タイプD(マスターカット)

超硬ロータリーバー タイプD(マスターカット) - Axel超硬ロータリーバー タイプD(マスターカット) - Axel超硬ロータリーバー タイプD(マスターカット) - Axel超硬ロータリーバー タイプD(マスターカット) - Axel超硬ロータリーバー タイプD(マスターカット) - Axel超硬ロータリーバー タイプD(マスターカット) - Axel超硬ロータリーバー タイプD(マスターカット) - Axel超硬ロータリーバー タイプD(マスターカット) - Axel

マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。

材質超硬内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
サイズ
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63388587D-1-38Φ3.0m/m3
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
63388596D-2-38Φ2.4m/m2.4
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
63388605D-21--Φ4.8m/m4.8
オープン
4,298
4,728(税込)
12日以内出荷
返品不可
63388614D-51--Φ6.4m/m6.4
オープン
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
63388623D-1056-Φ6.06
オープン
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
63388632D-1116-Φ7.97.9
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
63388648D-1216-Φ9.59.5
オープン
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
63388657D-1416-Φ12.712.7
オープン
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
63388666D-1616-Φ15.915.9
オープン
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする