Axel
超硬ロータリーバー タイプE(スパイラルカット)
スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
サイズ
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63388675
E-1S
-
38
Φ3.0×5.6m/m
3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63388684
E-51S
-
-
Φ6.3×10m/m
6.3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63388693
E-105S
6
-
Φ6.0×10m/m
6
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
12日以内出荷
63388702
E-141S
6
-
Φ12.7×22m/m
12.7
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください