Axel
超硬ロータリーバー タイプK(スパイラルカット)
スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
全長(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63388903
K-1S
3
-
超硬
38
Φ3.0×6.4m/m
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63388912
K-6S
3
-
超硬
38
Φ3.0×13m/m
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63388928
K-51S
6.4
-
超硬
-
Φ6.4×13m/m
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63388937
K-105S
6
6
超硬
-
Φ6.0×16m/m
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63388946
K-111S
7.9
6
超硬
-
Φ7.9×19m/m
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63388955
K-121S
9.5
6
超硬
-
Φ9.5×19m/m
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63388964
K-141S
12.7
6
超硬
-
Φ12.7×25m/m
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください