Axel
超硬ロータリーバー タイプK(マスターカット)
マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
サイズ
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63388973
K-1
-
38
Φ3.0×6.4m/m
3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63388982
K-6
-
38
Φ3.0×13m/m
3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63388998
K-22
-
-
Φ4.8×12.7m/m
4.8
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63389007
K-51
-
-
Φ6.4×13m/m
6.4
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63389016
K-105
6
-
Φ6.0×16m/m
6
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63389025
K-111
6
-
Φ7.9×19m/m
7.9
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63389034
K-121
6
-
Φ9.5×19m/m
9.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63389043
K-141
6
-
Φ12.7×25m/m
12.7
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください