Axel
超硬ロータリーバー タイプL(スパイラルカット)
スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
サイズ
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63389052
L-1S
-
38
Φ3.0×11m/m×14°
3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63389068
L-2S
-
38
Φ3.0×16m/m×7°
3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63389077
L-51S
-
-
Φ6.4×13m/m×22°
6.4
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63389086
L-105S
6
-
Φ6.0×19m/m×14°
6
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63389095
L-121S
6
-
Φ9.5×16m/m×28°
9.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63389104
L-141S
6
-
Φ12.7×22m/m×28°
12.7
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください