Axel
超硬ロータリーバー タイプS(マスターカット)
マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
サイズ
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63389244
S-1
-
38
Φ3.0×4.8m/m×10°
3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63389253
S-51
-
-
Φ6.4×6.4m/m×10°
6.4
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63389262
S-105
6
-
Φ6.0×8.0m/m×10°
6
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63389278
S-121
6
-
Φ9.5×9.5m/m×13°
9.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63389287
S-141
6
-
Φ12.7×13m/m×16°
12.7
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください