MINOURA(箕浦)
キングリアキャリア
24本入り缶飲料のケースが納まる、丈夫なスチール製の大型リアキャリアー。クイック取付け金具、ブレーズ取付け金具付属。
26インチ~700C対応
サイズ
L290×W430×H110mm
材質
スチールパイプ+無垢天然木天板
質量(kg)
2.3
色
ブラック
耐荷重(kg)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63394747
KCL-1R
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください