曜日別特売

低光沢マット仕上げ マットカバー

低光沢マット仕上げ マットカバー - ローバル低光沢マット仕上げ マットカバー - ローバル低光沢マット仕上げ マットカバー - ローバル低光沢マット仕上げ マットカバー - ローバル低光沢マット仕上げ マットカバー - ローバル低光沢マット仕上げ マットカバー - ローバル低光沢マット仕上げ マットカバー - ローバル低光沢マット仕上げ マットカバー - ローバル
(2件のレビュー)

めっきのギラつきを抑え、周りの景観と調和する黒灰色の落ち着いた意匠性に仕上がります。
明度N3~N4の低光沢処理(リン酸亜鉛処理)されためっきの色合わせに適しています。
また黒っぽいマットな意匠性に仕上げることができるため黒ZAMの補修にも最適です。
エアゾールタイプのマットカバースプレーは亜鉛含有率70%の低光沢メッキ補修用ジンクリッチスプレーです。
マットカバー(塗料)は亜鉛めっき面に塗装することで光沢を抑え黒灰色のマットな意匠性に仕上がる70%亜鉛含有の低光沢めっき補修用ジンクリッチペイントです。
【マットカバーの効果】
意匠性の付与(ぎらつき防止)
傷部の補修

用途
【適用素材】
鉄面、亜鉛めっき面
【用途】
階段、手すり、屋根の梁・柱 など
乾燥時間(分)30(23℃)膜厚(μm)40(20×2回塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
注意
※本製品は溶融亜鉛めっき高力ボルト接合のリン酸塩処理剤ではありません。
※他の塗料を上塗りできません。
※リン酸亜鉛決勝被膜をつくるものではないので塗装下地としても利用できません。
※ローバル製品は調色しておりません。素材となる亜鉛末の色合いにより実際の色調は見本と異なることがあります。
※ローバル製品の塗膜は暴露されるに従い色が変化していく特性があります。
※鉄・めっき補修部など、さび止めが必要な箇所では別途、水性ローバルやエポ ローバルを下塗りしてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(m2)
主な用途
含有量(%)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63394948MT-420ML1缶(420mL)黒灰色0.4(2回塗)亜鉛メッキ、鉄亜鉛:700.42L
2,350
2,198
2,418(税込)
当日出荷
44954518MT-420ML1箱(420mL×6本)黒灰色(つや消しグレー)0.4(2回塗り)階段、手すり、屋根の梁・柱(亜鉛)70668mL
14,100
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
44954527MT-18KG1缶(18kg)黒灰色(つや消しグレー)60(2回塗り)階段、手すり、屋根の梁・柱(亜鉛)7010800mL
56,200
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63394948
2020-10-12
用途: 制作金物の補修
株式会社菊地エンジニアーズ・リンク建設業・工事業

リン酸亜鉛メッキ仕上げの補修に使用しました。
補修の痕も目立たなかったので良かったです。

対象商品 : 63394948
2018-10-22
用途: リン酸商品の加工後のタッチアップ
株式会社鶴田工業建設業・工事業

リン酸処理N3のタッチアップに使用しましたが
概ねいい感じに仕上がりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする