『国産パーフェクト野菜 プレミアム』は、健康維持に欠かせない、ほうれん草やにんじん、かぼちゃなどの緑黄色野菜をはじめ、健康野菜として人気の大麦若葉やケールなど、全部で32種類もの野菜末を1粒にギュッと詰め込んだサプリメントです。
原料となる野菜は、すべて国産にこだわりました。
『国産パーフェクト野菜 プレミアム』なら、種類豊富な野菜の栄養を効率よく摂取できます。
さらに、健康によいと話題の[乳酸菌]と[酵母]を、1日あたり1兆個以上配合しました。
野菜不足が気になる方だけでなく、食事が偏りがちな方や、スッキリとした調子を保ちたい方にもおすすめです。
原材料野菜末(ケール、ブロッコリー、紫いも、タマネギ、さつまいも、カボチャ、とうもろこし、白菜、にんじん、シモン芋、コマツナ、モロヘイヤ、キャベツ、ほうれん草、大根葉、里芋、桑の葉、ニンニク、ショウガ、パセリ、ごぼう、セロリ、明日葉、ゴーヤ、ヨモギ、大根、アスパラガス、赤シソ、枝豆(大豆)、オクラ、やまいも)、大麦若葉エキス末、難消化性デキストリン、ビタミンE、乳酸菌・酵母醗酵殺菌粉末(乳成分を含む)/セルロース、グリセリン脂肪酸エステル、微粒二酸化ケイ素栄養成分【1日あたり:4粒2080mg】熱量6.6kcal、たんぱく質0.23g、脂質0.12g、炭水化物1.48g(糖質0.82g、食物繊維0.66g)、食塩相当量0.003g、ビタミンE(d-α-トコフェロール)5mg、野菜末(32種類)1730mg、乳酸菌・酵母醗酵殺菌粉末1mg(乳酸菌+酵母1兆個以上)