玄々化学工業
サドリン ベース(下塗り)
下地処理用浸透タイプ木材保護剤。
上に塗る木材保護塗料の密着性UP効果。
木材の膨張・収縮を抑制。
木材の表面に現れるカビ・シミの発生を抑制。
木材腐朽菌(クサレ)の発生を抑制。
シロアリ等の害虫から保護。
用途
サドリンクラシックの下塗りに使用します。吸い込みの多い素材などに使用します。ニスや塗料(油性ステイン系以外)が塗装されたいるところには塗装出来ません。
主な用途
木
タイプ
ベース(下塗)
危険等級
Ⅲ
色調
無色
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
塗装間隔
2~6時間
塗付量(kg/m
2
)
0.07~0.08
塗り面積(1回塗り)(m
2
/L)
7
注意
※サドリンは薬剤・有機溶剤が含まれていますので、草花・小動物・食物などの近くで塗らないでください。
※塗装中は手袋・保護衣を着用し、火気に注意してください。手などに付着したサドリンは石鹸液などで洗ってください。塗装中は換気を良くしてください。
※よく乾燥した木材(含水率18%以下)に塗り、雨天直後の塗装は避けてください。
※気温5℃以下の塗装は避けて下さい。
※サドリンは顔料を均一に分散させるため、使用前によくかき混ぜ、使用中も時々混ぜてください。
※塗料をよく浸透させ、耐久性を向上させるため、乾燥時間をよくとってください。
※余った塗料は酸化を防ぐため、缶のフタを密栓し、冷暗所で保管してください。
※木の性質上タンニンがにじみ出ることがありますが、塗料のとけだしではありません。
※容器の缶が凹みやすくなっております。商品の品質自体に影響はございません。ご了承のほどよろしくお願いいたします。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63404188
W5-11
1缶(0.7L)
0.7L
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63404197
W5-11
1缶(4L)
4L
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63404206
W5-11
1缶(16L)
16L
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640