ピュアフラット(主剤)

ピュアフラット(主剤) - 玄々化学工業
(1件のレビュー)

2液型ウレタン樹脂塗料 屋内木部用 上塗主剤のみ

主な用途屋内木部使用場所屋内指触乾燥時間(分)20(10℃)、15(20℃)、15(30℃)硬化時間(時間)8(10℃)、6(20℃)、5(30℃)危険等級色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比主剤:硬化剤=1:1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
注意
※容器の缶が凹みやすくなっております。商品の品質自体に影響はございません。ご了承のほどよろしくお願いいたします。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63404337UF-19-00P1缶(1kg)つや有り A液(主剤)1L
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
63404346UF-19-00P1缶(4kg)つや有り A液(主剤)4L
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
63404355UF-19-00P1缶(16kg)つや有り A液(主剤)16L
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63404364UF-19-30P1缶(1kg)3分消し A液(主剤)1L
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
63404373UF-19-30P1缶(4kg)3分消し A液(主剤)4L
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
63404382UF-19-30P1缶(16kg)3分消し A液(主剤)16L
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63404398UF-19-50P1缶(1kg)半消し A液(主剤)1L
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
63404407UF-19-50P1缶(4kg)半消し A液(主剤)4L
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
63404416UF-19-50P1缶(16kg)半消し A液(主剤)16L
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63404425UF-19-70P1缶(1kg)7分消し A液(主剤)1L
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
63404434UF-19-70P1缶(4kg)7分消し A液(主剤)4L
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
63404443UF-19-70P1缶(16kg)7分消し A液(主剤)16L
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63404452UF-19-99P1缶(1kg)全消し A液(主剤)1L
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
63404468UF-19-99P1缶(4kg)全消し A液(主剤)4L
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63404477UF-19-99P1缶(16kg)全消し A液(主剤)16L
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1につき¥1,100/税込¥1,210
離島数量1につき¥1,700/税込¥1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63404346
2020-11-21
用途: 木造住宅の塗装

自宅木造住宅の塗装に使いました。
予想外だったのが主剤が濁っていた事・・。
透明のクリアだと思っていたので驚きました。
木板なので少々の濁りは構いませんが他に使う事が出来ませんので用途を考えておかないと戸惑います。
もしかして黄変するんでしょうかね?
だとするとリピートは無いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする