玄々化学工業
ピュア ラッカー
ラッカー系塗料 上塗 屋内木部用
用途
希釈はピュアラッカーシンナーで希釈(60~80%)
主な用途
屋内木部
希釈剤
TL-40-P
塗布方法
スプレー、刷毛
硬化時間(時間)
0.5(20℃)
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m
2
)
60~80
注意
※容器の缶が凹みやすくなっております。商品の品質自体に影響はございません。ご了承のほどよろしくお願いいたします。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63404705
LF-60-50P
1缶(4L)
フラット ツヤケシ50%(半艶)
4L
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63404714
LF-60-50P
1缶(16L)
フラット ツヤケシ50%(半艶)
16L
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63404723
LF-60-99P
1缶(4L)
フラット ツヤケシ100%(艶消)
4L
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63404732
LF-60-99P
1缶(16L)
フラット ツヤケシ100%(艶消)
16L
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870