モノタロウ

オイルパンセパレーター

オイルパンセパレーター - モノタロウオイルパンセパレーター - モノタロウオイルパンセパレーター - モノタロウ
(19件のレビュー)

シールパッキンなどで止めてあるオイルパンを取り外す時に便利です。
オイルパンのボルトを外した後、本製品の刃を本体とオイルパンの隙間にあてハンマー等で叩いてください。

材質SK-5幅(mm)70厚さ(mm)16奥行(mm)24刃幅(mm)47刃厚(mm)1.6内容量1個
注意
※強く叩きすぎると、本体、刃、オイルパン等の破損の原因となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64946708-
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-23
用途: ATFオイルパン外し
製造業

しっかりした造りで先端が薄いので、少しハンマーでたたいたら、簡単に液体パッキンでくっついているオイルパンとの間に入り込み、外すことができました。外した後のパンにも傷は入りませんでした。もちろん車側にも傷はありませんでした。やはり刃先が薄いことがいいのでしょう。もちろんこの工具がなかったら、外せなかったと思います。購入して良かったです。

2025-07-24
用途: 自動車のオイルパンめくりに使用

なかなか剥がれないオイルパンを今までプラハン等でガンガン叩いたり、スクレーパー等でこじったりしていましたが、やはり専用工具は安心感と確実に楽に作業が出来て良いですね。
セパレーターの軸部分も、ボールポイントで固定される為、収納時も嵩張らず良いと思います。
ただ使用頻度が高い工具ではない為、これらを収納するケースもセットだったら120点では無いかと思います。

2024-11-22
用途: 引きはがし
有限会社佐藤新聞舗

本来はオイルパンの外しに使いますが、固着した箇所を剥がすのに利用しました。
差し込むヘラが少し沿っているのは正常ですかね?

対象商品 : 64946708
2023-11-07
用途: 自家用車の整備時。
猫の手工房

木槌で叩いたがオイルパンが外れないので初めて使ってみた。簡単に剥がせたので感激した。

2が参考にしています
対象商品 : 64946708
2023-10-28
用途: オイルパン脱着
運輸・通信業

オイルパンの脱着に使用しました。
問題なくオイルパンを脱着する事ができました。

対象商品 : 64946708
2024-08-18
用途: オイルパン脱着
製造業

前回購入したものが、行方不明になり再度購入する運びとなりました。

対象商品 : 64946708
2023-05-06
用途: 自動車のエンジンオーバーホール
製造業

オイルパンを取りはずすには、確かにこれがあると非常に便利です。

対象商品 : 64946708
2022-11-10
用途: オイルパンの取り外し
サービス業

小さいので狭いところにも使えて便利。
簡単にオイルパンを剥がせた優秀!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする