曜日別特売

Sハンガーブラケット A-183S

Sハンガーブラケット A-183S - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Sハンガーブラケット A-183S - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Sハンガーブラケット A-183S - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Sハンガーブラケット A-183S - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Sハンガーブラケット A-183S - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Sハンガーブラケット A-183S - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Sハンガーブラケット A-183S - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Sハンガーブラケット A-183S - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
Aタイプブラケット
振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLのご購入が必要)
呼び50はのみ寸0~4限定

用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー32(SB-32)装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)厚さ(mm)3t材質スチール特殊鋼クロームRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
角度(°)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55753312A-183S(パイプ芯)35腕金具0.75アップ(但し穴加工にてプラス1.25度、合計2度のアップ角度あり)50
510
359
395(税込)
当日出荷
55753328A-183S(パイプ芯)55腕金具0.75アップ(但し穴加工にてプラス1.25度、合計2度のアップ角度あり)70
510
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
55753337A-183S(パイプ芯)90.5腕金具0.75アップ100
810
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
55753346A-183S(パイプ芯)140.5腕金具0.75アップ150
900
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
55753355A-183S(パイプ芯)190.5腕金具0.75アップ200
970
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
55753364A-183S(パイプ芯)240.5腕金具0.75アップ250
1,050
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
55753373A-183S(パイプ芯)260.5腕金具0.75アップ270
1,100
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
55753382A-183S(パイプ芯)290.5腕金具0.75アップ300
980
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
55753398A-183S(パイプ芯)340.5腕金具0.75アップ350
1,200
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする