土牛
ハリーゲージBOXマルチモデル
ウレタンフォームや耐火皮膜の厚み計りに。
先端部が細くなっており、デコボコ面の測定に最適。
仕様
ロック機能付
全長(mm)
115
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
45
測定範囲(mm)
0~50
針径(Φmm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63399988
-
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください