未来工業
ヘッダーボックス(防錆仕様)ダブル
戸建住宅屋外(壁面)へのヘッダーの固定及び保護に使用します。
適合
スタンダードヘッダー
内容量
1個
注意
※配管部には、直射日光が当たらないように別売の配管カバーを使用し、遮光処理を施してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
取付穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63748798
GSHB2-4W
385
330
280
(コネクタ)8
¥95,100
¥
55,980
¥61,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63748825
GSHB2-6W
485
430
380
(コネクタ)12
¥110,400
¥
67,980
¥74,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63748877
GSHB2-8W
585
530
480
(コネクタ)16
¥130,500
¥
77,980
¥85,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材