未来工業
サヤ管バーサドル
ヘッダー箇所でのサヤ管の固定に使用します。
用途
サヤフレキ2用
内容量
1箱(20本)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
適合管の呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63749473
GSHD-16
27
13
21
(サヤ管)16
¥
1,600
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63749498
GSHD-18
29
14
23
(サヤ管)18
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63749516
GSHD-22
33.5
16.3
27.5
(サヤ管)22
¥
2,200
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63749534
GSHD-25
36.5
17.8
30.5
(サヤ管)25
¥
2,400
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63749552
GSHD-28
41
20
34
(サヤ管)28
¥
2,600
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63749577
GSHD-30
44.5
21.8
36.4
(サヤ管)30
¥
2,600
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください