未来工業
化粧プレート
床立ち上げ時の配管貫通穴と管のすき間を隠す化粧として使用します。
仕様
裏面粘着テープ付
内容量
1箱(10本)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管の呼び
寸法d(Φmm)
寸法D(Φmm)
適合穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63750855
GS-KP24
(ミラペックス・5mm被覆)10、(サヤ管)-、(ガードフレキ)10・13
24
65
(貫通)45迄
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63750873
GS-KP31
(ミラペックス・5mm被覆)13、(サヤ管)22、(ガードフレキ)-
31
70
(貫通)50迄
¥
1,700
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63750898
GS-KP38
(ミラペックス・10mm被覆)10・13、(サヤ管)-、(ガードフレキ)-
38
80
(貫通)60迄
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63750916
GS-KP98
(VP・VU管付属)75
98
130
(貫通)98迄
¥
4,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください