未来工業
水栓アダプター おねじ
締付トルク(N・m)
20~35
ねじサイズ
R1/2
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法B(mm)
適合管の呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63755974
KO-10A-15
40.5
24
(架橋ポリエチレン管)10
¥
1,630
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63755992
KO-13A-15
42
27
(架橋ポリエチレン管)13
¥
1,840
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63756017
KO-16A-15
42
32
(架橋ポリエチレン管)16
¥
2,200
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63756035
KO-7A-15
37.5
24
(架橋ポリエチレン管)7
¥
1,630
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください