ミラペックス・ペア

ミラペックス・ペア - 未来工業
肉厚(mm)1.60±0.20内容量1個
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
種類
内径(Φmm)
外径(Φmm)
適合管の呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63770035PEX-10AW7×2-6.8±0.2510.0±0.15(サヤ管)22
76,300
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63770078PEX-10AW-E7×2信号線入6.8±0.2510.0±0.15(サヤ管)22
85,700
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
63770105PEX-10AWS10×2-9.8±0.2513.0±0.15(サヤ管)30・ダ円7
45,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63772205PEX-7AW10×2-9.8±0.2513.0±0.15(サヤ管)30・ダ円7
73,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63772248PEX-7AW-E10×2信号線入9.8±0.2513.0±0.15(サヤ管)30・ダ円7
83,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする