未来工業
ミラペックス・トリプル
肉厚(mm)
1.60±0.20
内容量
1個
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内径(Φmm)
外径(Φmm)
適合管の呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63770053
PEX-10AW7A
7×2、10×1
6.8±0.25
10.0±0.15
(サヤ管)28
¥107,600
¥
73,980
¥81,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63772223
PEX-7AW10A
10×2、7×1
9.8±0.25
13.0±0.15
(サヤ管)30
¥94,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類