曜日別特売

キャップ(RMモール用)

キャップ(RMモール用) - 未来工業キャップ(RMモール用) - 未来工業

梁、壁等の貫通部に穴隠しの化粧カバーとして使用します。

寸法L(mm)28寸法H(mm)70寸法B1(mm)90内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法B2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63773806RMC-20T(RMモールサイズ)20Tチョコレート44.2
300
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
63773824RMC-25M(RMモールサイズ)25Mミルキーホワイト52.8
490
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする