※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
キャップ(RMモール用)
RMC-25M
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
適合
(RMモールサイズ)25M
(RMモールサイズ)20T
¥199
(RMモールサイズ)25M
¥319
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63773824
品番
RMC-25M
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
梁、壁等の貫通部に穴隠しの化粧カバーとして使用します。
適合
(RMモールサイズ)25M
色
ミルキーホワイト
寸法B2(mm)
52.8
寸法L(mm)
28
寸法H(mm)
70
寸法B1(mm)
90
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください