未来工業
ソケット(RMモール用)
配管モールのつなぎ箇所に使用します。
形状
ソケット
適合
(RMモールサイズ)25M
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
50
寸法B(mm)
52.2
内容量
1個
注意
※VPソケット、ストレートジョイントを使用する場合には、ロングソケットをご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63776773
RMS-25M
¥
650
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください