バルブ付ユニオンアダプター

バルブ付ユニオンアダプター - 未来工業
タイプ逆止弁付寸法B(mm)27内容量1個
注意
※許容圧力は1.0MPa、通湯温度は90℃以内でご使用ください。
※パッキン交換が行えない場所では使用しないでください。定期的(1年位毎)な点検をおすすめします。
※全閉・全開で使用し、半開での使用は避けてください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63783737SUVS-13A-1513AG1/2
9,690
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
63783755SUVS-13A-2013AG3/4
11,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
63783773SUVS-16H-1516AG1/2
11,030
取扱い終了
返品不可
63783798SUVS-16H-2016AG3/4
12,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする