未来工業
座付曲がりアダプター メッキタイプ
仕様
ゴムパッキン付
ねじサイズ
Rc1/2
適合穴径(Φmm)
(床)35(板厚15mm迄)
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合管の呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63792627
WZL-10A-15T
30.4
(架橋ポリエチレン管)10
¥
4,030
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63792645
WZL-13A-15T
35.4
(架橋ポリエチレン管)13
¥
4,210
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63792663
WZL-16H-15T
38.4
(架橋ポリエチレン管)16
¥
5,110
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください