オーム電機
ゴムプラグ2P
(2件のレビュー)
耐衝撃性にすぐれています。
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V
適合規格
PSE
適合電線
VCTF(ビニキャブコード)
適合電線(mm
2
)
2.0×2芯
内容量
1個
注意
※1500W・125V以下で使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63709808
RK-2210-Z
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください