曜日別特売

防水ゴムコネクタボディ2P

防水ゴムコネクタボディ2P - オーム電機
(2件のレビュー)

防水タイプ。耐衝撃性にすぐれています。

種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V適合規格PSE適合電線VCT(ビニキャブコード)CT(ゴムキャブコード)適合電線(mm2)2.0×2芯形状平刃内容量1個
注意
※1500W・125V以下で使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63709896RK-7215-Z
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63709896RK-7215-Z57127011HSーH15RK-7215-Z 防水ゴムボディ オーム電機 57127011防水ゴムボディオーム電機1個
539
税込593
5:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63709896
2019-01-23
用途: ヒーターの電源
サービス業

受付の電気ストーブの電源に使用 キャブタイヤケーブル+露出コンセントを使用していたが、踏みつけて何度も壊されるため、これにしました。丈夫で防水ときている安心です。

対象商品 : 63709896
2018-06-15
用途: 延長コード作成
自動車・二輪車・自転車関連業

いつものように安くて普通に使いやすくて良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする