防水ゴムコネクタボディ3P

防水ゴムコネクタボディ3P - オーム電機

3Pの防水コネクターボデーです。

適合圧着端子
2mm2:R2-4
3.5mm2:R3.5-4
適合電線(mm2)
2CT・2RNCT:2・3.5
2PNCT:3.5
VCT・VCT(S):3.5
種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V適合規格PSE付属品セーフティワッシャー形状平刃内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63710045MC2610
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする