MC2610 防水ゴムコネクタボディ3P オーム電機 63710045

MC2610 防水ゴムコネクタボディ3P オーム電機 63710045 MC2610 防水ゴムコネクタボディ3P オーム電機 63710045

防水ゴムコネクタボディ3P

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63710045 品番MC2610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

3Pの防水コネクターボデーです。

適合圧着端子
2mm2:R2-4
3.5mm2:R3.5-4
適合電線(mm2)
2CT・2RNCT:2・3.5
2PNCT:3.5
VCT・VCT(S):3.5
種類ボディ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V 適合規格PSE 付属品セーフティワッシャー 形状平刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする