オーム電機
接地ダブルコンセント
(1件のレビュー)
露出コンセント2コ口 接地2P
種類
露出コンセント
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合規格
PSE
コンセント個数
2
コンセント形状
接地2P 15A 125V
内容量
1個
注意
※1500W以下で使用してください。
※この商品は電気工事士でなければ取扱ができません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63710194
ME2746
¥
618
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意