TOA
車載用アンプ
仕様
マイク付
付属品
マイクホルダー、取付金具、ねじ一式、ヒューズ(10A)、接続コード一式
電源
標準電圧:13.2V、使用範囲:DC10~16V(12V バッテリー使用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
178×50×181.5(取付金具含まず)
周波数特性
100Hz~10kHz±3dB以内
出力インピーダンス(Ω)
4(茶)、8(橙)、コモン(白)リード線切替式
歪率(%)
5以下(1kHz定格出力時)
回路
(入力)MIC I.2:600Ω 4mV AUX:10kΩ 500mV
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
本体質量(kg)
定格出力(W)
消費電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63755116
CA-400DN
817-2815
1.4
1.4
40
6.0以下(定格出力時)
¥
46,200
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63755134
CA-600DN
817-2816
1.8
1.8
60
10以下(定格出力時)
¥
73,700
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません