曜日別特売

洗濯機パン

洗濯機パン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機パン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(1件のレビュー)

幅広タイプなのでほとんどの洗濯機が設置できます。

材質ポリプロピレンアイボリーホワイト耐荷重(kg)200(4点)トラップ穴あり商品タイプパン(フラット)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)740×640×60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63939767H5414-740
15,300
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63939767
2021-06-29
用途: 自宅の洗濯機パンに漏れがあったための交換
Q INVERSE株式会社製造業

既存洗濯機パンとの交換のため購入。寸法図画が簡単なものだったためドレイン部の接続などの確認は他の商品の情報と首っ引きで調べて確認した。見た限りでは唯一寸法的に合致しそうな情報だったので購入し、問題なく交換できた。
水回りの規格に疎い個人が修理したい場合に備えてもう少し詳しい図面か解説があると有難いと思います。水漏れだとゆっくりと確認している時間がないので。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする