曜日別特売

ウェルドブラケット

ウェルドブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの特注腕金具製作のための溶接用爪金具適合(振れ止め)LK、またはPLの爪側使用材質スチール特殊鋼生地角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55757372WA-063.0WA-06
400
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
55757388WA-073.0tWA-07
490
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする