ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ウェルドブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの特注腕金具製作のための溶接用爪金具
適合
(振れ止め)SL
材質
スチール特殊鋼
色
生地
角度(°)
腕金具0.75アップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55757406
WA-07S
3.0
WA-07S
¥
490
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55757397
WA-06S
3.0t
WA-06S
¥
400
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください