曜日別特売

ウェルドブラケット WA-78S

ウェルドブラケット WA-78S - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WA-78S - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WA-78S - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WA-78S - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WA-78S - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WA-78S - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WA-78S - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

Aタイプブラケット
み寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備

用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの、ハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具(相手パイプにRN加工が必要)
メッキ・塗装・その他加工用(A-78Sの半製品生地)
材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0t生地角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※パイプビス止め固定が前提製品に付き振れ止め不要
全7種類を絞り込む
寸法(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法A(mm)
芯長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55756907WA-78S1074890.5
480
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
55756916WA-78S15748140.5
550
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
55756925WA-78S20748190.5
610
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
55756934WA-78S25770240.5
670
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
55756943WA-78S27770260.5
690
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
55756952WA-78S30770290.5
720
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
55756968WA-78S35770340.5
790
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする