曜日別特売

ウェルドブラケット WB-033

ウェルドブラケット WB-033 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WB-033 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WB-033 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WB-033 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WB-033 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WB-033 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

Bタイプブラケット
WB-032との併用必要

用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
メッキ・塗装・その他加工用(B-033の半製品生地)
生地材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
※抜け止め使用不可(但し簡易固定ダボ式の場合に限り、RKYの使用が可能)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55756356WB-033107401518
410
279
307(税込)
5日以内出荷
返品不可
55756365WB-033157401518
450
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
55756374WB-033207502021
510
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
55756383WB-033257502021
570
399
439(税込)
8日以内出荷
返品不可
55756392WB-033307502021
640
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
55756408WB-033357502021
710
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする