曜日別特売

ウェルドブラケット WB-120

ウェルドブラケット WB-120 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WB-120 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WB-120 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WB-120 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WB-120 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WB-120 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WB-120 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WB-120 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

Bタイプブラケット

用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの汎用腕金具
メッキ・塗装・その他加工用(B-120の半製品生地)
厚さ(mm)3.0t角度(°)腕金具0.75アップ材質スチール特殊鋼生地RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※クッション材(REV)別売
全10種類を絞り込む
寸法(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55756584WB-120(振れ止め)なし401010107
290
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
55756593WB-120(振れ止め)なし4011.512127
310
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
55756602WB-120(振れ止め)LK、またはPLの爪側使用(但しRKYとの同時使用不可)4012.515157
340
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
55756618WB-120(振れ止め)LK、またはPLの爪側使用(但しRKYとの同時使用不可)431316187
360
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
55756627WB-120(振れ止め)LK、またはPLの爪側使用(但しRKYとの同時使用不可)4313.517207
380
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
55756636WB-120(振れ止め)LK、またはPLの爪側使用(但しRKYとの同時使用不可)431418257
420
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
55756645WB-120(振れ止め)LK、またはPLの爪側使用(但しRKYとの同時使用不可)4314.519277
470
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
55756654WB-120(振れ止め)LK、またはPLの爪側使用(但しRKYとの同時使用不可)451420307
470
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
55756663WB-120(振れ止め)LK、またはPLの爪側使用(但しRKYとの同時使用不可)451520337
520
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
55756672WB-120(振れ止め)LK、またはPLの爪側使用(但しRKYとの同時使用不可)511622357
570
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする