ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ウェルドブラケット WB-133
Bタイプブラケット
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
メッキ・塗装・その他加工用(B-133の半製品生地)
色
生地
材質
スチール特殊鋼
寸法A(mm)
74
厚さ(mm)
2.6t
角度(°)
腕金具0.75アップ
ねじ穴数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※WB-132との併用必要
※棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
※抜け止め使用不可(但し簡易固定ダボ式の場合に限り、RKYの使用が可能)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55756812
WB-133
157
26
25
¥
610
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55756828
WB-133
207
26
25
¥
670
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55756837
WB-133
257
26
25
¥
710
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55756846
WB-133
307
30
29
¥
770
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55756855
WB-133
357
30
29
¥
840
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください