曜日別特売

ウェルドブラケット WR-110GS

ウェルドブラケット WR-110GS - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WR-110GS - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WR-110GS - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WR-110GS - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WR-110GS - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WR-110GS - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WR-110GS - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WR-110GS - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
(1件のレビュー)

Rタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)

用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き)
メッキ・塗装・その他加工用(R-110GSの半製品生地)
適合(振れ止め)SL材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t生地角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※クッション材(REVN)別売
全10種類を絞り込む
寸法(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55757117WR-110GS10743117
260
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
55757126WR-110GS12743127
260
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
55757135WR-110GS15743137
280
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
55757144WR-110GS18743158
320
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
55757153WR-110GS20745188
320
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
55757162WR-110GS25745208
380
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
55757178WR-110GS27747218
380
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
55757187WR-110GS3074721.58
410
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
55757196WR-110GS3375023.58
450
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
55757205WR-110GS3575024.58
500
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55757205
2021-08-06
用途: ディスプレイ用
建設業・工事業

取り付けると左右に揺れるので振れ止め対策が必要になりました。
棚や上に乗せるもので重しにして揺れ防止になるのかもしれませんがもう少し遊びを少なくして欲しいと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする