曜日別特売

ウェルドブラケット WR-111GS

ウェルドブラケット WR-111GS - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WR-111GS - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WR-111GS - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WR-111GS - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

Rタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)

用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き)
メッキ・塗装・その他加工用(R-111GSの半製品生地)
生地寸法C(mm)10材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t角度(°)腕金具0.75アップ適合(振れ止め)SLRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55757214WR-111GS3076528
530
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
55757223WR-111GS3576530
620
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
55757232WR-111GS4077036
730
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
55757248WR-111GS4577038
850
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする