曜日別特売

ウェルドブラケット WR-120GHS

ウェルドブラケット WR-120GHS - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WR-120GHS - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WR-120GHS - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WR-120GHS - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WR-120GHS - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WR-120GHS - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WR-120GHS - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WR-120GHS - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

Rタイプブラケット
DNライティング社製棚下照明の装着を想定した寸法設計品
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)

用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの汎用腕金具(Rタイプ対応セフティホルダーが装着可能となる4.5Φ加工穴付き)
メッキ・塗装・その他加工用(R-120GHSの半製品生地)
適合(振れ止め)SL材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t生地角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※クッション材(REV)別売
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55757257WR-120GHS1404314.511
300
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
55757266WR-120GHS1704316.512
330
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
55757275WR-120GHS1904519.513.5
330
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
55757284WR-120GHS2404520.514
370
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
55757293WR-120GHS2604722.515.5
410
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
55757302WR-120GHS2904722.515.5
370
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
55757318WR-120GHS3205024.517
470
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
55757327WR-120GHS3405025.517.5
510
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする