ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ウェルドブラケット WR-121GHS
Rタイプブラケット
DNライティング社製棚下照明の装着を想定した寸法設計品
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの汎用腕金具(Rタイプ対応セフティホルダーが装着可能となる4.5Φ加工穴付き)
メッキ・塗装・その他加工用(R-121GHSの半製品生地)
適合
(振れ止め)SL
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6t
色
生地
角度(°)
腕金具0.75アップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※クッション材(REV)別売
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55757336
WR-121GHS
290
65
28
16
¥
540
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55757345
WR-121GHS
340
65
30
17.5
¥
630
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55757354
WR-121GHS
390
70
36
21
¥
740
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55757363
WR-121GHS
440
70
38
22
¥
900
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください